Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56Y
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale17.0600 po, 433.31 mm
- Dimension C de la longueur totale17.06 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Longueur de l’arbre5.0600 po;128.52 mm
- Hauteur de la dimension de stockage8.1200 po;206.25 mm
- Longueur de la dimension de stockage19.8800 po;504.94 mm
- Largeur de la dimension de stockage10.2500 po;260.35 mm
- Couple9.5 lb/pi, 12.88 N-m
- Poids47 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesSystème d'isolation de l'iris; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint; Montage vertical/horizontal
- Plage de température ambiante158 °F;70 °C
- Ampères à tension7.5-6.8 A;3.4 A à 208-230 V;460 V
- DemandesVentilateurs de condenseur commerciaux
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base850 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1.50 & 1, F#56Y, TR/MIN :850 & 715, 208-230/460 & 190/380 V, OPAO
- Mot-clé de description1.50 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge7.5 à 6.8 A;3.4 A
- Courant de pleine charge7.5-6.8/3.4 A
- Efficacité de la pleine charge72 %
- Couple de pleine charge9.5 pi-lb;12.88 N-m
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP1.5 hp
- Hz50 Hz;60 Hz
- Classe d’isolationH
- Cote IP01
- Code KVAG
- kW1.1 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX530
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856038517
- Courant maximal admissible7.5 A
- Modèle56T8O5307F
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageRonde / Bande ventrale
- Plaque signalétiqueX530
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- NormesCertifié CSA, reconnu UL
- Normes respectéesCSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856038517
- Tension208 à 230 V, 460 V
- Volts à fréquence190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Système d’isolation IRIS; Lubrifié en permanence; Paliers à double étanchéité;Protecteur thermique