Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du raccord1/4-28 po
- Taille hexagonale5/16 po
- Diamètre du trou0.2500 po
- Pression de fonctionnement8000 psi
- Hauteur totale0.54 po
- Longueur totale35/64 po
- Longueur de la tige0.18 po
- Taille du filetage1/4 po
- Poids0.00603 lb
Détails
- Vérification de la billeAvec clapet à bille
- FinitionZinc
- Type de filetage de raccordCône
- MatérielAcier inoxydable