Motion
11SC-H X 2-1/2 HUB

DODGE
11SC-H X 2-1/2 HUB

Bride d’accouplement de manchon - Alésage réel de 2.5 po
N° D’ARTICLE MI03560466
N° MFR11SC-H X 2-1/2 HUB
Prix415.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
11SC-H X 2-1/2 HUB

Bride d’accouplement de manchon - Alésage réel de 2.5 po
N° D’ARTICLE MI03560466
N° MFR11SC-H X 2-1/2 HUB
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
Prix415.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Alésage Diamètre  
    Réel 2.5 po
  • Longueur de l’alésage
    2.72 po
  • Taille du raccord
    11
  • Bride Diamètre  
    5.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.032 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Composant de couplage
    Concentrateur d’espacement
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    28.6 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022476
  • Matériel
    Fonte
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    D-Flex®
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple de serrage
    Boulon central 900 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    18000 po-lb
  • CUP_NON
    782475875993

Aperçu

Description du fabricant
11SC-H X 2 1/2 ESPACEUR HUB 022476