Motion
6003ZZC4

NTN
6003ZZC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03579299
N° MFR6003ZZC4
Prix37.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6003ZZC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03579299
N° MFR6003ZZC4
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
Prix37.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6003ZZC4 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6003ZZC4 présente un diamètre d'alésage de 17 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 10 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6003ZZC4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359544756
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1690 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    755 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359544756

Aperçu

Description du fabricant
6003ZZC4 BILLE BRG