Motion
3445MAX
Meuleuse d’angle - vitesse maximale de 12000 tr/min, 41.0 pi3/min, entrée de 0.25 po, 0.80 hp, taille de disque de 4.5 po
N° D’ARTICLE MI03579568
N° MFR3445MAX
Prix329.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse d’angle - vitesse maximale de 12000 tr/min, 41.0 pi3/min, entrée de 0.25 po, 0.80 hp, taille de disque de 4.5 po
N° D’ARTICLE MI03579568
N° MFR3445MAX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix promotionnel
Votre prix329.99 $ chacun(Prix courant 500.03 $)

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Taille maximale du disque
    4.5 po
  • Longueur totale
    9.60 po
  • Poids de l’outil
    3.37 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    41.0 pcm
  • Puissance
    0.80 hp
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE À ANGLE D’AIR 3445MAX /OUTIL DE TRONÇONNAGE
  • Le moteur de 0.88 chevaux et de 12,000 tr/min vous offre la puissance dont vous avez besoin pour meuler les travaux les plus difficiles
  • Le limiteur de vitesse interne maximise la vitesse sous charge, augmentant ainsi votre taux d’élimination des matériaux
  • Un poids plus faible (moins de 3.5 livres) et une conception de prise améliorée permettent une utilisation prolongée sans fatigue
  • La mèche de lubrification intégrée optimise la durée de vie de l’engrenage angulaire en améliorant la lubrification de l’engrenage biseauté et de l’engrenage pignon
  • Entrée d'air : 1/4” NPTF
  • Taille de tuyau recommandée : 3/8”

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon