Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.4700 po, 265.93 mm
- Dimension C de la longueur totale10.47 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids22 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRoulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur agricole à usage général, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, châssis 56 , TEAO
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEAO
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.6/2.3 A
- Efficacité de la pleine charge78.7 %
- Couple de pleine charge24.2 pi-lb;32.81 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.5 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAF
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX913
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856028105
- Modèle56B17T20F
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montageBase rigide
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de ferme
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856028105
- Tension115 V, 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conception de démarrage/démarrage du condensateur Réinitialisation automatique du protecteur thermique pour une efficacité supérieure Convient aux charges à courroie Conception de démarrage/démarrage du condensateur à service continu entièrement étanche pour une réduction de l’ampérage