Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur400 g
Détails
- Détails supplémentairesGraisse polyvalente pour de nombreuses applications soumises à des charges élevées - Longue durée de vie même lorsqu’elle est exposée à des températures élevées ou à des milieux agressifs - Longue durée de vie en raison de la résistance élevée à l’eau et à la vapeur d’eau - Longue durée de vie en raison de l’excellente adhérence aux points de friction - Effet de scellement amélioré en raison d’une adhérence élevée - Faible entretien en raison d’une bonne protection contre la corrosion
- ApplicationMulti-usage
- CompositionHuile minérale, polyurée
- Température de fonctionnement maximale150 °C
- Plage de températureMaximum de +150 °C
- TypeTempérature élevée
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau