Motion
CFS2
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 4.5 , largeur de rouleau 2.5 mm, diamètre de goujon 2 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03592185
N° MFRCFS2
Prix258.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 4.5 , largeur de rouleau 2.5 mm, diamètre de goujon 2 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03592185
N° MFRCFS2
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
Prix258.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    4.5
  • Rouleau Largeur  
    2.5 mm
  • Goujon Diamètre  
    2 mm
  • Longueur du filetage
    2 mm
  • Taille du filetage
    M2 x 0.4

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012914
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    288 N
  • Capacité de charge statique radiale
    202 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557012914

Aperçu

Description du fabricant
CFS2 SUIVI DE CAM D’IKO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté