Motion
ÉLÉMENT HYTREL POUR COUPLAGE DE MÂCHOIRE

DODGE
HYTREL ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araignée de raccord de mâchoire - Hytrel, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI03601811
N° MFRHYTREL ELEMENT FOR JAW COUPLING
Prix43.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HYTREL ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araignée de raccord de mâchoire - Hytrel, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI03601811
N° MFRHYTREL ELEMENT FOR JAW COUPLING
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
Prix43.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Taille du raccord
    L090, L095
  • Diamètre extérieur
    2.125 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Mâchoire
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    L
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 250 degrés Fahrenheit, minimum -60
  • Couple nominal (po-lb)
    561 po-lb
  • CUP_NON
    775829147716

Aperçu

Description du fabricant
L090-095H ÉLÉMENT D'HYTREL POUR MÂCHOIRE