Motion
ÉLÉMENT EN BRONZE POUR COUPLAGE DE MÂCHOIRE

DODGE
BRONZE ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araignée de raccord de mâchoire - Bronze, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI03601915
N° MFRBRONZE ELEMENT FOR JAW COUPLING
Prix619.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRONZE ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araignée de raccord de mâchoire - Bronze, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI03601915
N° MFRBRONZE ELEMENT FOR JAW COUPLING
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
Prix619.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Taille du raccord
    L225
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Désalignement parallèle
    0.01 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Mâchoire
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Bronze
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    250 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    L
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 450 degrés Fahrenheit, minimum -40
  • Couple nominal (po-lb)
    6228 po-lb
  • CUP_NON
    775829147570

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT EN BRONZE L225B POUR COUPLAGE DE MÂCHOIRE