Motion
ECC-31 ASSM CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ

SEALMASTER
ECC-31 END CAP ASSM

Capuchon ou couvercle fermé de roulement - 1-15/16 de diamètre compatible, matériau en polypropylène
N° D’ARTICLE MI03618362
N° MFRECC-31 END CAP ASSM
Prix22.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ECC-31 END CAP ASSM

Capuchon ou couvercle fermé de roulement - 1-15/16 de diamètre compatible, matériau en polypropylène
N° D’ARTICLE MI03618362
N° MFRECC-31 END CAP ASSM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    3.8900 po
  • Largeur totale
    1.5260 po
  • Code de taille
    31
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type de pièce jointe
    Enclipsable
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    MX
  • Type de bout d'îlot
    Fermé
  • Code d’harmonisation
    3923.50.0000
  • Type de boîtier
    ECC-31 Polymer Snap On
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ECC-31 ASSM CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461346235
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Style
    Assemblage du capuchon d’extrémité - Enclipsage
  • CUP_NON
    662461346235

Aperçu

Description du fabricant
ECC-31 ASSM CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ
  • Jaune pour permettre la conformité aux normes de sécurité pour la protection
  • Conception encliquetable facile à installer
  • Trou de drainage pour réduire l’accumulation d’humidité à l’intérieur du bouchon lorsqu’il est utilisé dans les applications de lavage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté