Motion
GEG 125 ES

SKF
GEG 125 ES

Roulement lisse sphérique radial - alésage de 125 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de bague intérieure de 125 mm, ouvert, qualité standard
N° D’ARTICLE MI03619458
N° MFRGEG 125 ES
Prix3,733.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEG 125 ES

Roulement lisse sphérique radial - alésage de 125 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de bague intérieure de 125 mm, ouvert, qualité standard
N° D’ARTICLE MI03619458
N° MFRGEG 125 ES
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
Prix3,733.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    6.2990 po, 160 mm
  • Alésage Diamètre  
    125 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    125 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    4 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Largeur totale
    125 mm
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Relubricatable | Rainure et trous annulaires | Acier sur acier
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Standard
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GEG 125 ES
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577107381
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    950 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    4750 kN
  • Série
    GEG
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316577107381

Aperçu

Description du fabricant
GEG125ES