Motion
56C17D2113H

LEESON ELECTRIC
56C17D2113H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 277 V, cadre 56 , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03620690
N° MFR56C17D2113H
Prix484.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C17D2113H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 277 V, cadre 56 , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03620690
N° MFR56C17D2113H
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
Prix484.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    11.7200 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.72 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique; Système d’isolation de l’iris; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint; Température ambiante jusqu’à 70°C; Montage vertical/horizontal
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.50, F#56, TR/MIN :1800, 277V, DP
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    66 %
  • Couple de pleine charge
    24.1 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.50 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B608
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040367
  • Modèle
    56C17D2113H
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    277 V
  • Type de montage
    Base résiliente / Goujon allongé
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856040367
  • Tension
    277 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1725RPM B608 ODP 277V 56 1PH
  • Cadre et base en acier épais Roulements à billes