Motion
FM-31.6X7

Facom
FM-31.6X7

Clé à fourche - 6 x 7 mm, à deux extrémités, fini chrome
N° D’ARTICLE MI03632292
N° MFRFM-31.6X7
Prix19.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FM-31.6X7

Clé à fourche - 6 x 7 mm, à deux extrémités, fini chrome
N° D’ARTICLE MI03632292
N° MFRFM-31.6X7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    2.2 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    16 x 19 mm
  • Longueur totale
    148 mm
  • Taille de la clé
    6 x 7 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité

Aperçu

Description du fabricant
FM-31.6X7 WR OE ÉTROIT 6X7MM