Motion
FM-76.36

Facom
FM-76.36

Clé à douille solide, arbre décalé 90° , longueur totale : 370mm, métrique, à deux extrémités, pointes de douille : 12 PT, 6 PT
N° D’ARTICLE MI03632447
N° MFRFM-76.36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FM-76.36

Clé à douille solide, arbre décalé 90° , longueur totale : 370mm, métrique, à deux extrémités, pointes de douille : 12 PT, 6 PT
N° D’ARTICLE MI03632447
N° MFRFM-76.36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    370 mm
  • Profondeur de la douille
    35 mm
  • Taille du support
    36 mm

Details

  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Numéro CUP du fabricant
    662679982089
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Style d’arbre
    Décalage 90°
  • Pointes de support
    12 PT, 6 PT

Aperçu

Description du fabricant
FM-76.36 WR 90 SKT 6X12PT 36MM
  • La conception en angle et à trou traversant permet d’accueillir les tiges filetées ou une barre pour un effet de levier supplémentaire, sans affecter la force de la clé
  • Encastrement profond à une extrémité et douille ouverte à l’autre s’ajuste sur les montants qui dépassent
  • Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
  • Clé inclinée à poche ouverte
  • Stanley Proto - FM-76.36

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif