Motion
FM-76.6

Facom
FM-76.6

Clé à douille solide, arbre décalé 90° , longueur totale : 102mm, métrique, à deux extrémités, pointes de douille : 12 PT, 6 PT
N° D’ARTICLE MI03632449
N° MFRFM-76.6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FM-76.6

Clé à douille solide, arbre décalé 90° , longueur totale : 102mm, métrique, à deux extrémités, pointes de douille : 12 PT, 6 PT
N° D’ARTICLE MI03632449
N° MFRFM-76.6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    102 mm
  • Profondeur de la douille
    6 mm
  • Taille du support
    6 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Numéro CUP du fabricant
    662679981785
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Style d’arbre
    Décalage 90°
  • Pointes de support
    12 PT, 6 PT

Aperçu

Description du fabricant
FM-76.6 WR 90 SKT 6X12PT 6MM
  • Acier
  • La conception en angle et à trous traversants permet d’accueillir des tiges filetées ou une barre pour un effet de levier supplémentaire sans effet de serre
  • Encastrement profond à une extrémité et douille ouverte à l’autre s’ajuste sur les montants qui dépassent
  • Clé à douille
  • Tête fixe de style tête
  • Forfait :6/EA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good