Motion
FM-76.7

Facom
FM-76.7

Clé à douille solide, arbre décalé 90° , longueur totale : 106mm, métrique, à deux extrémités, pointes de douille : 12 PT, 6 PT
N° D’ARTICLE MI03632450
N° MFRFM-76.7
Prix15.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FM-76.7

Clé à douille solide, arbre décalé 90° , longueur totale : 106mm, métrique, à deux extrémités, pointes de douille : 12 PT, 6 PT
N° D’ARTICLE MI03632450
N° MFRFM-76.7
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
Prix15.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    106 mm
  • Profondeur de la douille
    7 mm
  • Taille du support
    7 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Numéro CUP du fabricant
    662679981792
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Style d’arbre
    Décalage 90°
  • Pointes de support
    12 PT, 6 PT

Aperçu

Description du fabricant
FM-76.7 WR 90 SKT 6X12PT 7MM
  • Clé, inclinée à logement ouvert 12 pt x 6 pt 7 mm
  • Finition satinée
  • La conception en angle et à trou traversant permet d’accueillir les tiges filetées ou une barre pour un effet de levier supplémentaire, sans affecter la force de la clé
  • Encastrement profond à une extrémité et douille ouverte à l’autre s’ajuste sur les montants qui dépassent