Motion
51-165
Straight Claw Hammer - Steel Head Material, 1-19/32 in Face Diameter, Steel with Comfort Grip Handle Style, 20 oz Head Weight, 13-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03632808
N° MFR51-165
Prix49.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Straight Claw Hammer - Steel Head Material, 1-19/32 in Face Diameter, Steel with Comfort Grip Handle Style, 20 oz Head Weight, 13-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03632808
N° MFR51-165

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-19/32 po
  • Longueur de tête
    5-3/4 po
  • Poids de la tête
    20 oz
  • Longueur totale
    13-1/2 po
  • Poids
    2.06 lb

Détails

  • Type de griffe
    Droit
  • Style de visage
    Lisse
  • Style de poignée
    Acier avec prise confortable
  • Matériau de la tête
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • CUP_NON
    076174511659
  • Résistance aux vibrations
    Anti-vibration

Aperçu

Description du fabricant
51-165 MARTEAU À CLOUER LISSE RC 20OZ