Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-3/8 po
- Longueur de tête6-1/4 po
- Poids de la tête28 oz
- Longueur totale16 po
- Poids2.71 lb
Détails
- Type de griffeDroit
- Style de visageDamier
- Style de poignéeAcier avec prise confortable
- Matériau de la têteAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- CUP_NON076174511697
- Résistance aux vibrationsAnti-vibration