Spécifications
Dimensions
- Longueur totale18 po
- Largeur de l’embout1-1/2 po
- Poids4.26 lb
Détails
- Type de barreBarre utilitaire
- MatérielAcier
- CUP_NON076174550993
Aperçu
- Barre utilitaire pour les travaux de démolition lourds
- Pour les travaux de levier, de fendage, de pliage de planche et de frappe
- Barre en acier forgé monobloc pour plus de durabilité
- Mâchoire à arrachement de planche dimensionnée pour le bois de 2X
- Fente biseautée pour clous de traction et de levier
- Prise texturée pour un confort et un contrôle excellents
- La face de frappe trempée et traitée thermiquement aide à prévenir l’écaillage
- Finition à revêtement en poudre haute visibilité