Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Identification de la taille estampilléeOui
- Poids1.00 lb
- Gamme de tailles de clé1/4 à 5/8 po
- Tailles des clés1/2 po, 1/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 7/16 po, 9/16 po
Détails
- Boîtier inclusNon
- Code couleurNon
- Forgé par gouttesOui
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéeSimple
- Type de têteRigide (non flexible)
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces6
- Décalage15.000000 degrés
- CliquetNon
- Ensemble ou IndividuelDéfinir
- CUP_NON076174859270
- Type d’ensemble de clésCombinaison
Aperçu
- Contient 1/4 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po Conçu pour satisfaire ou dépasser les spécifications ASME. L’extrémité polygonale de la clé mixte Stanley® utilise le système MaxDrive™, qui permet à l’extrémité polygonale d’entrer en contact avec la fixation à l’opposé du coin.