Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible1 po
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Hauteur1.53 po
- Taille hexagonale1.44 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur du tuyau7/8 po
- Diamètre intérieur1 po
- Longueur1.66 po
- Longueur totale1.66 po
- Poids global1.00 lb
- Taille du filetage1 1/16-18
- Poids1.00 lb
- Largeur1.53 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles302A, 1503, 1540, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321. FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1UNEF
- Style de fin 1UNEF
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-18
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1212-16S
- Numéro CUP du fabricant678146122506
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146122506
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production