Motion
65520

BRADY
65520

Étiquette de verrouillage – Message : Danger – Ne pas utiliser, Matériau en polyester, Noir/Rouge sur blanc, comprend : Attaches en nylon
N° D’ARTICLE MI03635955
N° MFR65520
Prix67.38 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
65520

Étiquette de verrouillage – Message : Danger – Ne pas utiliser, Matériau en polyester, Noir/Rouge sur blanc, comprend : Attaches en nylon
N° D’ARTICLE MI03635955
N° MFR65520

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.38 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5-1/2 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.020 à 0.025 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Noir/Rouge sur blanc
  • Matériau de l’œillet
    Laiton
  • Comprend
    Fixations en nylon
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message (avant)
    Danger - Ne pas utiliser
  • Retour du message
    Cette source d’énergie a été VERROUILLÉE! Le retrait non autorisé de ce cadenas/cette étiquette peut entraîner un congédiement immédiat
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques, résistant à la chaleur
  • Normes respectées
    OSHA
  • Étiquette
    Étiquette
  • CUP_NON
    75447365520

Aperçu

Description du fabricant
65520 NE PAS UTILISER LE PAQUET D’ÉTIQUETTES/25
  • Polyester robuste
  • Les graphiques entièrement encapsulés résistent à l’humidité, à la graisse, aux produits chimiques et aux températures extrêmes
  • Accepte un crayon, un stylo et un marqueur (le stylo et le marqueur peuvent être complètement effacés avec de l’alcool isopropylique, ce qui permet une utilisation répétée)
  • Peut supporter jusqu’à 80 lb de force de traction, empêchant le retrait accidentel
  • Œillet en laiton robuste 3/8” acceptant la plupart des manilles de cadenas
  • L’emballage standard comprend 25 étiquettes et attaches en nylon