Motion
FC355-04
Moteur à tuyau Aeroquip (Eaton) série FC355 R5 - DI 3/16 po, D.E 0.52 po, pression de service 1500 psi, pression d'éclatement 6000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI03640827
N° MFRFC355-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à tuyau Aeroquip (Eaton) série FC355 R5 - DI 3/16 po, D.E 0.52 po, pression de service 1500 psi, pression d'éclatement 6000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI03640827
N° MFRFC355-04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    0.75 po
  • Taille du tableau de bord
    -4
  • Hauteur
    0.52 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.19 po
  • Longueur
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.52 po
  • Diamètre extérieur
    0.52 po
  • Épaisseur du mur
    0.33 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    0.52 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Air, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
  • Demandes
    Air, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
  • Pression d’éclatement
    6000 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    1500 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester et fil métallique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC355-04
  • Numéro CUP du fabricant
    678146083203
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    1500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    L’air ne doit pas dépasser 250 psi ou 121 C [250 F]
  • Pression nominale
    1500 psi
  • Normes respectées
    ABS|DOT FMVSS 106 Type AII
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Applications typiques
    Air, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
  • CUP_NON
    678146083203
  • Pression de service
    1500 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
FC355-04
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température