Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage6.0000 po, 152.40 mm
- Diamètre intérieur6.0000 po
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur6.1875 po
- Longueur totale2.0000 po
- Taille d’arbre recommandée152.40 mm, 6.0000 po
- Épaisseur0.0929 po, 2.36 mm
Détails
- Détails supplémentairesMétal-polymère; auto-lubrifiant; sans entretien; endos en acier; doublé en PTFE; capacité de fonctionnement à sec
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionRoulement à manchon, revêtement en PTFE, endos en acier
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- Tolérance de longueur±0.010 po
- Numéro de catalogue du fabricant96DU32
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)50000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-200 à 280 °C, -328 à 536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur6 1858/6.1874 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsNon
- SérieDU
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesISO-9001, QS-9000
- TypeManchon
- Type de roulementManchon