Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Hauteur totale4.0630 po
- Global Largeur1.5000 po
- Longueur du filetage0.8125 po
- Taille du filetage1 - 11 1/2 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionFluoropolymère
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantCREHBF-PN16 RMW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461352960
- Mauvais alignement2.0°+/- Désalignement - statique seulement
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Roulement de rechangePN-16
- Type de jointJoint à lèvres triple haute performance
- SérieCREHBF
- CUP_NON662461352960
Aperçu
- Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion La conception de joint à triple contact avec les lèvres à haute performance offre un scellement multidirectionnel avec corps et flinger en acier inoxydable 304 pour minimiser l’infiltration de contamination et retenir la lubrification Boîtier en fonte à revêtement de polymère fluoré pour la résistance à la corrosion. Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1 , fossette de verrouillage et de goupille exclusive Sealmaster® pour la lubrification directe et l’antirotation La conception unique du dispositif de retenue de conduite sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet la circulation de la graisse 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le système Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.