Motion
88016
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 16 mm, D.E. 35 mm, largeur 0.5669 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI03649235
N° MFR88016
Prix31.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 16 mm, D.E. 35 mm, largeur 0.5669 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI03649235
N° MFR88016
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
Prix31.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    0.5669 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    88016 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 88016 présente un diamètre d'alésage de 16 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 0.5669 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1203
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106988151

Aperçu

Description du fabricant
PAR.88016 ROULEMENT DE BALLE RADIAL