Motion
082835
Markal® Paintstik® Original B® Bleu fluorescent
N° D’ARTICLE MI03650269
N° MFR082835
Prix3.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Markal® Paintstik® Original B® Bleu fluorescent
N° D’ARTICLE MI03650269
N° MFR082835

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.75 po
  • Longueur
    0.75 po
  • Taille de la buse
    11/16 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Jaune fluorescent
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Temps de séchage
    12 à 24 h
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -50 °F
  • Série
    F(R) Paintstik(R)
  • Matériau de surface
    Verre, métal, plastique, caoutchouc, bois
  • Plage de température
    -50 °F à 150 °F
  • Style de buse
    Ronde
  • CUP_NON
    048615828350

Aperçu

Description du fabricant
82835 BÂTON DE PEINTURE BLEU
  • Couleurs vives pour une visibilité améliorée; repères fluorescents qui brillent sous la lumière ou lumière noire; facile à tenir
  • Le support en carton plat recyclable protège Paintstik pour une utilisation maximale; pour un marquage à haute visibilité dans les applications extérieures, utilisez E Paintstik
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon