Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-1/2 po
- Hauteur3.690 po
- Longueur1.000 po
- Longueur totale1.000 po
- Poids0.63 lb
- Largeur1.610 po
Détails
- Type d’adaptateurKits de raccord produit
- MatérielFonte ductile
Aperçu
- Code 61.
- 2 de ces moitiés de bride sont incluses dans le kit FF593-(taille du tableau de bord).
- SAE J518
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE