Spécifications
Dimensions
- TailleGrand
Détails
- Type de connexionBaïonnette
- Matériau du masqueÉlastomère thermoplastique
- Type de filtreFiltre non inclus
- Approbation du NIOSH42 CFR 84
- Nombre de sangles2
- Comp. du sabre PaprNi l’un ni l
- SérieAvantage 200 LS
- Normes respectéesAS/NZS, EN 140, NSW Enregistrement du ministère des Mines
- TypeDemi-masque
- CUP_NON641817003916
Aperçu
- Léger, économique
- Le caoutchouc thermoplastique augmente la douceur et diminue le poids
- Le système Multiflex égalise la pression faciale
- AnthroCurve s’adapte au visage de chaque utilisateur