Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.016 po
- Longueur de la soie1/2 po
- Diamètre de remplissage0.012 po
- Longueur totale7-1/2 po
- Longueur de la garniture1/2 po
Détails
- Matériau de la soieNylon
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de remplissageNylon
- Matériau de la poignéePlastique
- Numéro CUP du fabricant012382446093
- Nombre de colonnes7
- Nombre de lignes3
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382446093
Aperçu
- Utilisé avec le soudage à l’aluminium à arc inerte
- Idéal pour nettoyer et préparer les surfaces
- Petite poignée