Motion
MHF2-8DR
Cylindre, MHF2, pince à air profil bas
N° D’ARTICLE MI03652808
N° MFRMHF2-8DR
Prix321.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre, MHF2, pince à air profil bas
N° D’ARTICLE MI03652808
N° MFRMHF2-8DR
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
Prix321.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Fermé Largeur  
    0 mm
  • Ouvert Largeur  
    8 mm
  • Hauteur totale
    19 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Taille du port
    M3x0.5

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série MHF2 est une pince pneumatique à profil bas, conçue pour économiser beaucoup d’espace. La hauteur du préhenseur MHF2 est d’environ 1/3 de la taille d’un préhenseur équivalent de la série MHZ. Les coups de doigts sont disponibles en format court, long et intermédiaire pour chaque taille. Une grande rigidité peut être obtenue en raison de l’adoption d’un guide linéaire.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Profil bas du doigt (court-AVC)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    19 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    19 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 psi à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
MHF2-8DR CYLINDRE, MHF2, PROFIL BAS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté