Motion
CSK20-PP
Embrayage à griffes - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur de 19 mm, couple de 50 pi-lb
N° D’ARTICLE MI03654919
N° MFRCSK20-PP
Prix458.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à griffes - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur de 19 mm, couple de 50 pi-lb
N° D’ARTICLE MI03654919
N° MFRCSK20-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix458.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Taille de l’alésage
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    19 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Indexation, dépassement, arrêt arrière
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Capacité de charge dynamique
    2115 lb
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Série
    CSK
  • Capacité de couple
    50 pi-lb
  • CUP_NON
    786582710796

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CSK20-PP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer