Motion
18380
ProFlex Kneeling Mat or Pad - 21 in Length, 14 in Width, 1 in Thickness, Nitrile Material, Black Color
N° D’ARTICLE MI03655547
N° MFR18380
Prix46.92 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ProFlex Kneeling Mat or Pad - 21 in Length, 14 in Width, 1 in Thickness, Nitrile Material, Black Color
N° D’ARTICLE MI03655547
N° MFR18380

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.92 $/pr

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Coussin d’agenouillement standard noir 380
  • Comprend
    1 genouillère
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Coussins d’agenouillement
  • CUP_NON
    720476183808

Aperçu

Description du fabricant
380 GENOUILLÈRE STANDARD, NOIR,
  • La genouillère standard ProFlex® 380 offre un confort coussiné et une protection du genou pour les situations d’agenouillement statique. Ce tapis à genoux est fait de mousse à alvéoles fermées en caoutchouc nitrile épais (NBR) qui conservera sa forme au fil du temps et n’absorbera pas les liquides. La mousse à alvéoles fermées durable est non conductrice, résistante au pétrole et sans silicone. Une poignée intégrée pratique permet un transport et un rangement suspendu faciles, ce qui en fait le coussin de genou parfait pour le travail sur le chantier, dans le garage, le jardin ou à la maison. Conçu pour la mise à genoux sur les surfaces froides, l’acier dur, le béton, les grilles, le gravier et les surfaces mouillées. Idéal pour les mécaniciens, la construction, les plombiers, les électriciens, les revêtements de sol ou toute personne qui recherche un soutien confortable des genoux sans avoir à attacher des genouillères de travail. Également idéal comme agenouilleuse de jardin ou pour le travail à la maison. Aide à protéger contre les blessures courantes au genou au travail en soutenant les genoux et les articulations.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté