Motion
CFES6BUU
Suiveur de came plate - série CFE, diamètre de rouleau de 6 mm, diamètre de goujon de 6 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03657295
N° MFRCFES6BUU
Prix106.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - série CFE, diamètre de rouleau de 6 mm, diamètre de goujon de 6 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03657295
N° MFRCFES6BUU
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
Votre prix106.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.25 mm
  • Cote de précision
    Classe JIS 0
  • Rouleau Diamètre  
    6 mm
  • Goujon Diamètre  
    6 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557011993
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CFE
  • Type de fil
    ISO 724:1993, JIS B 0205:2001
  • CUP_NON
    4549557011993

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFES6BUU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon