Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale29 mm
- Longueur totale38 mm
- Largeur totale17.2 mm
- Taille du port1/8 NPT
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv7 mm2
- Page de produit du fabricant
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
Aperçu
Description du fabricant
VR1210-N01 VANNE DE NAVETTE
- Clapet antiretour à 3 ports
- Pression de service max. : 1.0MPa
- Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.38 à 0.81
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité