Motion
C258C
Cylindre/actionneur hydraulique - à action unique/rappel par ressort, capacité de 25 tonnes, course : 8.250 po, 12.750 po rétracté, 21.000 po étendu
N° D’ARTICLE MI03662145
N° MFRC258C
Prix1,772.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/actionneur hydraulique - à action unique/rappel par ressort, capacité de 25 tonnes, course : 8.250 po, 12.750 po rétracté, 21.000 po étendu
N° D’ARTICLE MI03662145
N° MFRC258C
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
Prix1,772.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.310 po
  • Taille de l’alésage
    2.563 po
  • Longueur du filetage du collier
    1.938 po
  • Hauteur étendue
    21.000 po
  • Diamètre extérieur
    3.375 po
  • Tige de piston Diamètre  
    2.250 po
  • Hauteur rétractée
    12.750 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    8.250 po
  • Profondeur du filetage
    0.750 po
  • Taille du filetage
    1/2 – 13
  • Poids
    25.60 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Filetage du collier
    3-5/16 – 12
  • Capacité du cylindre
    25 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Zone effective
    5.150 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Nombre de trous
    2
  • Capacité d’huile
    42.500 po3
  • Filetage et profondeur internes de la tige de piston
    1-1/2 – 16 x 7/8
  • Saillie de la tige de piston
    0.375 po
  • Série / Type
    Série C / à usage général
  • tonnes à 10000 psi
    25.80 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
C258C CYLINDRES, 25 TONNES 8 1/4 COURSES
  • Le roulement en bronze d’aluminium réduit l’usure causée par les charges décentrées, la force du ressort en mazimum accélère la rétraction du piston, le corps en acier solide pour la durabilité, la tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion, les trous de montage de la base pour le positionnement
  • Les ressorts de taille maximale accélèrent le retour du piston et augmentent la durée de vie du ressort
  • Corps de cylindre en acier solide pour plus de durabilité
  • La tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion
  • Large gamme d'accessoires disponibles pour le filetage sur la tige de piston, le collier ou sur l'embase du cylindre
  • Trous de montage de base standard sur les cylindres de 5 à 55 tonnes; en option sur les cylindres de 75 et 100 tonnes
  • Un demi-accouplement femelle NPTF de 3/8 po est standard