Motion
SB2810ST
Lunettes de protection Rendezvous® – Antibuée, verres transparents H2X antibuée, monture noire/couleur de la monture
N° D’ARTICLE MI03662370
N° MFRSB2810ST
Prix7.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Rendezvous® – Antibuée, verres transparents H2X antibuée, monture noire/couleur de la monture
N° D’ARTICLE MI03662370
N° MFRSB2810ST
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
Prix7.07 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur du cadre
    Noir
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Antibuée Clear H2X
  • CUP_NON
    814992005581
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
VERRE À VERRE TRANSPARENT SB2810ST NOIR
  • Les branches s’ajustent à quatre longueurs différentes
  • Le coussinet nasal réglable s’adapte à une vaste gamme de tailles de ponts
  • Fabriqué en polycarbonate de haute qualité, usiné à partir de matériaux vierges et formé pour former
  • Alignez l’angle de la lentille à la position appropriée pour l’application au travail avec le réglage du pas de la lentille à cliquet
  • La lentille de base courbée 9.5 offre une excellente protection latérale contre le vent et les particules en suspension dans l’air, une protection de 99.9 % contre les rayons UV nocifs
  • Conforme aux normes MIL-PRF 32432 relatives aux chocs à haute vitesse