Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord10018
- Poids9.96 lb
Détails
- Numéro de chaîne100
- Composant de couplageChaîne
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Style de lubrificationLubrifié
- Numéro de catalogue du fabricant061542
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288373773
- MatérielAcier
- Nombre de liens18
- Nombre de dents18
- Type de pièceChaîne
- Type de produitChaînes de couplage de chaîne
- StyleC10018
- CUP_NON662288373773
Aperçu
- Chaîne à rouleaux double, pas de 1 1/4 po, pas de 18 po de long
- Une épingle de jointure