Motion
MR 24/MI 20

MCGILL
MR 24/MI 20

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre, 2.0625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03664638
N° MFRMR 24/MI 20
Prix167.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
MR 24/MI 20

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre, 2.0625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03664638
N° MFRMR 24/MI 20
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
Prix167.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    MI 20
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 24/MI 20
  • Numéro CUP du fabricant
    726166126759
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20800 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    MR
  • Normes respectées
    ABMA, ISO, MS 51961-22
  • CUP_NON
    726166126759

Aperçu

Description du fabricant
MR 24/MI 20 MR SÉRIE 500