Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre5.1300 po
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Longueur totale6.6800 po
- Largeur totale0.0920 po
- Poids0.51 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBOUCLIER 4BSS-32
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461341889
- MatérielJoint en caoutchouc nitrile et plaque en acier inoxydable 304
- Type de produitÉcrans latéraux arrière
- StyleÉcran arrière
Aperçu
- Réduit le contact avec l’humidité des roulements
- Améliore la résistance de l’assemblage
- La fente de drainage réduit l’accumulation d’humidité
- test de synchronisation ecat pim