Motion
Nº 853353 8X1X3 , 8SF WHLS GP-PLUS

3M
#853353 8X1X3 8SF WHLS GP-PLUS

Roue non tissée ou à ébavurage à volute - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03666261
N° MFR#853353 8X1X3 8SF WHLS GP-PLUS
Prix228.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
#853353 8X1X3 8SF WHLS GP-PLUS

Roue non tissée ou à ébavurage à volute - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03666261
N° MFR#853353 8X1X3 8SF WHLS GP-PLUS
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
Prix228.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La meule d'ébavurage WHLS GP-PLUS n° 853353 8X1X3 de type 8SF est une meule d'ébavurage non tissée à enroulement de 8 po de diamètre, d'une épaisseur de meule de 1 po, d'un diamètre de trou central de 3 po et d'une qualité fine, adaptée au mélange et à la finition des surfaces métalliques.
  • Numéro de stock du fabricant
    66000008061
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332050
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00051115332050
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
Nº 853353 8X1X3 , 8SF WHLS GP-PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.