Motion
GY06B1X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
GY06B1X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux Synergy® - British Standard Series, pas de 06B /3/8 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03667062
N° MFRGY06B1X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
GY06B1X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux Synergy® - British Standard Series, pas de 06B /3/8 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03667062
N° MFRGY06B1X10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    5.72 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    8.20 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.29 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    3.28 mm
  • Diamètre du rouleau
    6.35 mm
  • Résistance à la traction
    8900 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    673766000012
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +70 °C
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    673766000012
  • Capacité de charge utile
    395 lb

Aperçu

Description du fabricant
06B SYNERGIE RIV CH 10FT BOÎTE 110038X10FT
  • Prix au pied