Motion
10B MAILLON DE CORNET STANDARD BRITANNIQUE SC

RENOLD JEFFREY
10B BRITISH STD CONN LINK SC

Maillon de connexion - Pas de 10B /5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667112
N° MFR10B BRITISH STD CONN LINK SC
Prix5.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
10B BRITISH STD CONN LINK SC

Maillon de connexion - Pas de 10B /5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667112
N° MFR10B BRITISH STD CONN LINK SC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    18.8 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    10B /5/8 po
  • Largeur intérieure
    9.65 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    14.7 mm
  • Diamètre de la broche
    5.08 mm
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    673766002269

Aperçu

Description du fabricant
10B MAILLON DE CORNET STANDARD BRITANNIQUE SC