Motion
32B SUPPORT BRITANNIQUE CONN LK CP

RENOLD JEFFREY
32B BRITISH STAND CONN LK CP

Maillon de raccordement - 32B / 2 po / 254 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667273
N° MFR32B BRITISH STAND CONN LK CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
32B BRITISH STAND CONN LK CP

Maillon de raccordement - 32B / 2 po / 254 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667273
N° MFR32B BRITISH STAND CONN LK CP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.498 po
  • Taille et pas de la chaîne
    32B /2 po
  • Largeur intérieure
    1.220 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.665 po
  • Diamètre de la broche
    0.702 po
  • Diamètre du rouleau
    1.150 po

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    32B /2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    673766004362

Aperçu

Description du fabricant
32B SUPPORT BRITANNIQUE CONN LK CP