Motion
50-2 MAILLON DE CONNEXION CP

RENOLD JEFFREY
50-2 CONN LINK CP

Maillon de connexion - 50 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667339
N° MFR50-2 CONN LINK CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
50-2 CONN LINK CP

Maillon de connexion - 50 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667339
N° MFR50-2 CONN LINK CP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    38.4 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    9.40 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    14.6 mm
  • Diamètre de la broche
    5.08 mm
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ANSI, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900533955

Aperçu

Description du fabricant
50-2 MAILLON DE CONNEXION CP