Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale3.7031 po
- Poids5 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662327474966
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Type de jointDégagement/sans contact
- Série200
- CUP_NON662327474966