Motion
66318
MicroStream 3.6 inch Bright Pocket Sized Flashlight
N° D’ARTICLE MI03670062
N° MFR66318
Prix33.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MicroStream 3.6 inch Bright Pocket Sized Flashlight
N° D’ARTICLE MI03670062
N° MFR66318

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Diamètre/largeur du corps
    0.6 po
  • Longueur
    3.6 po
  • Poids
    1.1 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    420 cd
  • Sortie lumineuse complète
    45 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    2.25 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • 45 lumens dans une conception compacte de 3.6 pouces • Transport quotidien parfait • S’attache à votre poche ou à votre chapeau • IPX4 résistant à l’eau • Construction en aluminium durable • Testé contre les chocs à 1 mètre • Interrupteur arrière pratique à bouton-poussoir
  • Comprend
    (1) Pile alcaline AAA, pince de poche, cordon
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926663183
  • Intensité maximale du faisceau
    420 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    45 lm
  • Durée d’exécution maximale
    2.25 heures
  • Modèle
    Lampe de stylo
  • Nombre de piles
    1
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • Normes respectées
    Résistance aux chocs de 1 mètre testée, Directives de la communauté européenne, classé IPX4
  • Type
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • CUP_NON
    080926663183
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
66318 LUMIÈRE DE FLUX MINISTREAM
  • 45 lumens dans une conception compacte de 3.6 pouces
  • Parfait pour transporter tous les jours
  • Attachez-le à votre poche ou à votre chapeau
  • IPX4 résistant à l’eau
  • Construction en aluminium durable
  • Essai de résistance aux chocs de 1 mètre
  • Interrupteur arrière pratique à bouton-poussoir