Motion
66253261887

NORTON ABRASIVES
66253261887

Roue tronçonneuse – 12 po de diamètre, 0.093 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 46 , qualité moyenne, 5095 tr/min
N° D’ARTICLE MI03689940
N° MFR66253261887
Prix140.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253261887

Roue tronçonneuse – 12 po de diamètre, 0.093 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 46 , qualité moyenne, 5095 tr/min
N° D’ARTICLE MI03689940
N° MFR66253261887
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
Prix140.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    0.093 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5095 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • CUP_NON
    66253261887

Aperçu

Description du fabricant
66253261887