Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/8 po
- Longueur de cannelure7/8 po
- Longueur totale1-7/8 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielSous-micron
- Angle de pointe135 °
- Type de pointQuatre facettes, entaillées, pointe diluée
- Série155